Festilight - BRISKA-Traineau 3D lumineux, H2,3xL1,20, LED blanc chaud pétillant, 36V - 43469LED-P9

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP67

  • puissance de raccordement - 434 W

  • couleur de la lumière - ambre/ambre jaune

  • couleur - multicolore

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185665595

Réf. Sonepar

01183566559

Réf. Fournisseur

43469LED-P9

Marque

Festilight

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP67

puissance de raccordement:

434 W

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

couleur:

multicolore

nombre de points lumineux:

3480

tension nominale (Un):

36...36 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

pays de fabrication:

UNION EUROPEENNE

BRISKA - Traineau 3D lumineux hauteur 2,3m, largeur 1,20m - Illuminé avec 3480LED blancs chauds pétillants - Remplissage décoratif avec sapinette - Structure en aluminium - Usage intérieur et extérieur, IP67 - Poids 100kg, leste à prévoir

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight