Festilight - Bulle de lumière, Ø30cm, LED blanc chaud, 230V - 98620-30-B9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
puissance de raccordement - 2 W
couleur de la lumière - ambre/ambre jaune
couleur - multicolore
tension nominale (Un) - 230...230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185612261
Réf. Sonepar
01183561226
Réf. Fournisseur
98620-30-B9
Marque
Festilight
indice de protection (IP):
IP44
puissance de raccordement:
2 W
couleur de la lumière:
ambre/ambre jaune
couleur:
multicolore
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
300 mm
hauteur/profondeur:
300 mm
diamètre:
300 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight


