Festilight - Bulle de lumière, Ø40cm, LED blanc chaud, 230V - 98620-40-B9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
puissance de raccordement - 2 W
couleur de la lumière - ambre/ambre jaune
couleur - multicolore
tension nominale (Un) - 230...230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185612278
Réf. Sonepar
01183561227
Réf. Fournisseur
98620-40-B9
Marque
Festilight
indice de protection (IP):
IP44
puissance de raccordement:
2 W
couleur de la lumière:
ambre/ambre jaune
couleur:
multicolore
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
400 mm
hauteur/profondeur:
400 mm
diamètre:
400 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
BULLE DE LUMIERE Suspension Ø40cm 1 ampoule E27, blanc chaud, câble noir 230V raccordable. Composée d'un globe en polycarbonate transparent, d’un capuchon noir et d’une ampoule. Original & raffiné la bulle de lumière offre une décoration alliant mdoernité & tradition: ligne épurée, transparence et légèreté, chaleur de la lumière blanc
Les Atouts de la gamme:
INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.
Quelques mots du fabricant :
Avec plus de 25 ans d’expérience, Festilight est une entreprise française spécialisée dans la conception et la production de décoration lumineuse et festive pour les collectivités et les espaces commerciaux.
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight


