Festilight - BYBLIS-Motif poteau Etoile H1,80mL1,00m, LED blanc, 230V - 43098LED

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 76.8 W

  • couleur de la lumière - blanc

  • couleur - multicolore

  • nombre de points lumineux - 480

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185646655

Réf. Sonepar

01183000115

Réf. Fournisseur

43098LED

Marque

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

76.8 W

couleur de la lumière:

blanc

couleur:

multicolore

nombre de points lumineux:

480

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

1000 mm

hauteur/profondeur:

1800 mm

pays de fabrication:

CHINE

BYBLIS - Motif poteau Etoile mesure 1,80m de haut pour 1,00 de large.Il est illuminé par des LED blanc froid 230V. 8,50kg, intérieur/extérieur

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight