Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Festilight - Cable, rouleau 15m en acier non gainé Ø 4mm + 10 cosses coeur + 10 serre cables - 90680-COMPLET

FESTILIGHT
CopieCopie
Festilight - Cable, rouleau 15m en acier non gainé Ø 4mm + 10 cosses coeur + 10 serre cables

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • couleur - argent

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185694403

Réf. Sonepar

01183569440

Réf. Fournisseur

90680-COMPLET

Marque

Festilight

modèle:

autre

couleur:

argent

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

Cable, rouleau de 15m en acier non gainé Ø 4mm livré avec sachet de 10 cosses cœur Ø 4mm et sachet de 10 serre cables Ø 4mm

Les Atouts de l'article:

NEONLED Néon LED 30m120LED/m Rose coupe 1m 230V

Les Atouts de la gamme:

INSTALLATION: Retrouvez notre large gamme d'accessoires d'installation indispensables à la pose de vos décors.

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight