Non retournable

Festilight - Candy Tree, Arbre lumineux, H2,40m, LED blanc chaud, 31V - 61453-B9

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 9.5 W

  • couleur de la lumière - ambre/ambre jaune

  • couleur - noir

  • nombre de points lumineux - 560

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185611998

Réf. Sonepar

01183561199

Réf. Fournisseur

61453-B9

Marque

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

9.5 W

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

couleur:

noir

nombre de points lumineux:

560

tension nominale (Un):

31...31 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

hauteur/profondeur:

2400 mm

pays de fabrication:

CHINE

Candy Tree de 2,4m! Ses branches noires à structurer sont illuminées par 560LED blanc chaud. Avec un poids de 10kg, il est aussi bien conçu pour l'intérieur que pour l'extérieur. Cet arbre 31V est facile à installer et à déplacer.

Les Atouts de l'article:

CANDY TREE Arbre branche H2,40m 560 LED boules opales, blanc chaud branches noires 31V. Composé de branches façonnables en structure métallique souple, tronc et pied en acier faciles à assembler et à stocker. Intérieur et extérieur

Les Atouts de la gamme:

FESTI'TREE: Hiver comme été, succombez à notre gamme d'arbres lumineux intemporels !

Quelques mots du fabricant :

Avec plus de 25 ans d’expérience, Festilight est une entreprise française spécialisée dans la conception et la production de décoration lumineuse et festive pour les collectivités et les espaces commerciaux.

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight