Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Festilight - Chandelier - Le Motif Français - Néon Blanc chaud- H185cm - Largeur 125cm - 46099NEON-9

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 216 W

  • couleur de la lumière - ambre/ambre jaune

  • couleur - multicolore

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185685517

Réf. Sonepar

01183568551

Réf. Fournisseur

46099NEON-9

Marque

Festilight

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

216 W

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

couleur:

multicolore

nombre de points lumineux:

2880

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

1250 mm

hauteur/profondeur:

1850 mm

Chandelier -Décor à suspendre -Le Motif Français -Structure impression 3D gris clair -H1,85MxL1,25M -Soulignée par un Néon Blanc chaud -230V -Poids 10kgs -Usage intérieur et extérieur, IP44 -Apporte raffinement et élégance à vos décors

Les Atouts de l'article:

Le Motif Français : Suspension de 1.85m de hauteur pour 1,25m de largeur. Elle est soulignée par un cordon neon blanc chaud. Sa structure recyclable et recyclée est produite en France dans notre atelier l'Imprimerie. Avec un poids de 10kg, elle est aussi bien conçue pour l'intérieur que pour l'extérieur. Ce motif 230V est raccordable en entrée avec notre collection InfiniLight Pro.

Les Atouts de la gamme:

LE MOTIF FRANCAIS: Découvrez notre nouvelle collection "LE MOTIF FRANCAIS". Responsable, réactive, recyclée et recyclable, cette gamme est composée de décors 100% Français de la création jusqu'à la fabrication. Vous pourrez ainsi sublimer et décorer vos rues, centre ville au gré de vos envies !

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight