Festilight - Collecteur, 12 Sorties, Câble blanc, L.2,00m, 230V - 90391-W-Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ensemble de câbles d'illumination
indice de protection (IP) - IP66
puissance de raccordement - 1000 W
couleur - blanc
longueur totale - 2 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
INFINI'LIGHT PRO
EAN
3700185657033
Réf. Sonepar
01183565703
Réf. Fournisseur
90391-W-Z
Marque
Festilight
modèle:
ensemble de câbles d'illumination
indice de protection (IP):
IP66
puissance de raccordement:
1000 W
couleur:
blanc
longueur totale:
2 m
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
Les Atouts de l'article:
Collecteur 12 sorties blanc HO5RNF L.2m raccordable 230V. HO5RNF Equipé d'un connecteur à vis mâle et de 9 connecteurs à vis femelle pour produits raccordables 230V
Les Atouts de la gamme:
INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.



