Festilight - Colliers de câblage, lot de 100, nylon blanc, L.100xl.2,5mm - KCV100

FESTILIGHT
CopieCopie
Festilight - Colliers de câblage, lot de 100, nylon blanc, L.100xl.2,5mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

blanc

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • couleur - blanc

  • longueur totale - 0.1 m

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

  • diamètre - 25 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185604051

Réf. Sonepar

01183000304

Réf. Fournisseur

KCV100

Marque

Festilight

modèle:

autre

couleur:

blanc

longueur totale:

0.1 m

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

diamètre:

25 mm

pays de fabrication:

CHINE

Colliers de cablage - Lot de 100 pièces - Nylon blanc - L100x2,5 mm - Ø maxi. serrage 25mm - Avec une charge maximum de 8kg - Usage intérieur/Extérieur

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight