Festilight - Colliers de cablage, lot de 100, nylon blanc, L.142x3,2mm - KCV140

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • couleur - blanc

  • longueur totale - 0.142 m

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

  • largeur - 3.2 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185604082

Réf. Sonepar

01183001310

Réf. Fournisseur

KCV140

Marque

Festilight

modèle:

autre

couleur:

blanc

longueur totale:

0.142 m

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

3.2 mm

pays de fabrication:

CHINE

Colliers de cablage - Lot de 100 pièces - Nylon blanc - L142x3,2 mm - Ø maxi. serrage 35mm - Avec une charge maximum de 18kg - Usage intérieur/Extérieur

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight