Festilight - Colliers de cablage, lot de 100, nylon blanc, L.165x2,5mm - KCV165

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
couleur - blanc
longueur totale - 0.165 m
convient pour utilisation à l’extérieur - Oui
largeur - 2.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185604150
Réf. Sonepar
01183560415
Réf. Fournisseur
KCV165
Marque
Festilight
modèle:
autre
couleur:
blanc
longueur totale:
0.165 m
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
2.5 mm
pays de fabrication:
CHINE
Colliers de cablage - Lot de 100 pièces - Nylon blanc - L165x2,5 mm - Ø maxi. serrage 44mm - Avec une charge maximum de 8kg - Usage intérieur/Extérieur
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight


