Festilight - Colliers de câblage, lot de 100, nylon noir, L.203xl.2,5mm - KCV200MBK

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

noir

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • couleur - noir

  • longueur totale - 0.203 m

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

  • largeur - 2.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185604242

Réf. Sonepar

01183000325

Réf. Fournisseur

KCV200MBK

Marque

Festilight

modèle:

autre

couleur:

noir

longueur totale:

0.203 m

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

2.5 mm

diamètre:

55 mm

pays de fabrication:

CHINE

Colliers de cablage - Lot de 100 pièces - Nylon noir - L203x2,5 mm - Ø maxi. serrage 55mm - Avec une charge maximum de 8kg - Usage intérieur/Extérieur

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight