Festilight - Demi-sapin, H1,80m Ø 0,96m, LED blanc chaud, 31V - 70215-9

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 10 W

  • couleur de la lumière - ambre/ambre jaune

  • couleur - vert

  • nombre de points lumineux - 350

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185613022

Réf. Sonepar

01183000502

Réf. Fournisseur

70215-9

Marque

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

10 W

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

couleur:

vert

nombre de points lumineux:

350

tension nominale (Un):

31...31 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

960 mm

hauteur/profondeur:

1800 mm

diamètre:

0.96 mm

pays de fabrication:

CHINE

Demi-Sapin pré-lampé à poser ou suspendre-Dense et fourni avec 527 brins, hauteur 1,80m et diamètre 0,96m-350 LED blanc chaud, 31V. Fourni avec demi-pied et anneau de suspension-Poids 7,9kg-Usage intérieur et extérieur-Certifié anti-feu M1.

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight