Festilight - DIVA - Motif poteau eclat - H2x1m - LED blanc/blanc - 230V - 43060LED-0P0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
indice de protection (IP) - IP44
puissance de raccordement - 71.6 W
couleur de la lumière - blanc
couleur - multicolore
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185662396
Réf. Sonepar
01183566239
Réf. Fournisseur
43060LED-0P0
Marque
Festilight
modèle:
autre
indice de protection (IP):
IP44
puissance de raccordement:
71.6 W
couleur de la lumière:
blanc
couleur:
multicolore
longueur totale:
1000 m
nombre de points lumineux:
550
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
1000 mm
hauteur/profondeur:
2000 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
DIVA Motif H2,00m x L1,00m Blanc pétillant 230V. Drapé composé de guirlande pétillante
Les Atouts de la gamme:
COLLECTION ASTRALE: Dans l'ambiance d'une nuit étoilée, cette collection sublimera votre ville d'une touche mystique. Drapés scintillants et effets comète sont au rendez-vous !
Quelques mots du fabricant :
Avec plus de 25 ans d’expérience, Festilight est une entreprise française spécialisée dans la conception et la production de décoration lumineuse et festive pour les collectivités et les espaces commerciaux.
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight


