Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Festilight - ELOI - Maison Champignon impression 3D -H1,37xL1,17M - NEON BLANC CHAUD - 230V - 46620NEON-9

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 135 W

  • couleur de la lumière - ambre/ambre jaune

  • couleur - multicolore

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185693420

Réf. Sonepar

01183569342

Réf. Fournisseur

46620NEON-9

Marque

Festilight

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

135 W

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

couleur:

multicolore

nombre de points lumineux:

1800

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

ELOI - Le Motif Français, motif Maison Champignon impression 3D structure gris clair - H1,37xL1,17M - Soulignée par du NEON BLANC CHAUD - 230V - Poids 5kgs - Usage intérieur/extérieur, IP44 - Socle NON inclus

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight