Non retournable

Festilight - EMILE-Casse-noisette géant, H2,01xL0,58xP0,58m - 93854

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • couleur - multicolore

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

  • largeur - 580 mm

  • hauteur/profondeur - 2010 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185673460

Réf. Sonepar

01183567346

Réf. Fournisseur

93854

Marque

Festilight

modèle:

autre

couleur:

multicolore

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

580 mm

hauteur/profondeur:

2010 mm

pays de fabrication:

FRANCE

EMILE - Casse-noisette en version géante et colorée, hauteur 2,01m, largeur 0,58m et profondeur 0,58m - En résine -Poids 25kg - Usage intérieur et extérieur - Décorez vos espaces, de jour comme de nuit

Les Atouts de l'article:

CASSE NOISETTE GEANT-RESINE-EMILE-H201CM

Les Atouts de la gamme:

DÉCOR DE JOUR: Retrouvez toutes nos décorations de jour pour les fêtes de fin d'années. Boules incassables, flocons pailletés, têtes à trou et casse-noisettes géants : il y a tout ce qu'il vous faut !

Quelques mots du fabricant :

Avec plus de 25 ans d’expérience, Festilight est une entreprise française spécialisée dans la conception et la production de décoration lumineuse et festive pour les collectivités et les espaces commerciaux.

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight