Non retournable

Festilight - Etoile Celeste - Passage Ht 4M20xL3M80 - 4300LED blanc blanc chaud-230V - 98192-9P9-230V

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 405.6 W

  • couleur de la lumière - ambre/ambre jaune

  • couleur - multicolore

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701795508036

Réf. Sonepar

01183000739

Réf. Fournisseur

98192-9P9-230V

Marque

Festilight

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

405.6 W

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

couleur:

multicolore

nombre de points lumineux:

2940

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

pays de fabrication:

UNION EUROPEENNE

Etoile Celeste - Passage en forme d'étoile Ht 4M20xL3M80 - 4300LED blanc blanc chaud - 230V - Poids 227kgs- Nous consulter pour le lestage - Usage intérieur/extérieur, IP44 - Résistance au feu M1

Les Atouts de l'article:

Etoile Celeste Ht4M20 largeur 3M80 24V

Les Atouts de la gamme:

DÉCOR MAJESTUEUX: Partez à la découverte de notre gamme de décors majestueux. Ces décors gros volume lumineux créeront sans aucun doute l'attraction autour de vos places publiques ! Effet "wow" garanti !

Quelques mots du fabricant :

Avec plus de 25 ans d’expérience, Festilight est une entreprise française spécialisée dans la conception et la production de décoration lumineuse et festive pour les collectivités et les espaces commerciaux.

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight