nouveau

Festilight - ETOILE FILANTE-Motif poteau H1,50mxL0,80m -Structure ABS -Cordon LED blanc- 230V - 46186LED-0

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 31.2 W

  • couleur de la lumière - blanc

  • couleur - multicolore

  • nombre de points lumineux - 260

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185674160

Réf. Sonepar

01183567416

Réf. Fournisseur

46186LED-0

Marque

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

31.2 W

couleur de la lumière:

blanc

couleur:

multicolore

nombre de points lumineux:

260

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

ETOILE FILANTE - Motif poteau H1,50mxL 0,80m - Cordon LED blanc froid et guirlandes boa effet comète- Structure impression 3D en PETG - ABS, recyclabe et recyclée- Poids 5kg - 230V - Usage Intérieur/Extérieur, IP44

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight