Festilight - ETOILE SAPIN - Décor sapinette H90cmxL90cm- 300 LED Blanc chaud pét. -230V - 93652-P9-230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
indice de protection (IP) - IP44
puissance de raccordement - 36.8 W
couleur de la lumière - ambre/ambre jaune
couleur - vert
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185663102
Réf. Sonepar
01183566310
Réf. Fournisseur
93652-P9-230V
Marque
Festilight
modèle:
autre
indice de protection (IP):
IP44
puissance de raccordement:
36.8 W
couleur de la lumière:
ambre/ambre jaune
couleur:
vert
nombre de points lumineux:
300
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
900 mm
hauteur/profondeur:
900 mm
diamètre:
900 mm
Les Atouts de l'article:
ETOILE SAPIN Ø90cm 300LED Blanc chaud pétillant. 230V
Les Atouts de la gamme:
DÉCOR MAJESTUEUX: Partez à la découverte de notre gamme de décors majestueux. Ces décors gros volume lumineux créeront sans aucun doute l'attraction autour de vos places publiques ! Effet "wow" garanti !
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight


