🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Festilight - ETOILE THETIS- Motif candelabre H1.3x0.9m-Structure Impr.3D- LED blanc/bleu-230V - 46087LED-03

FESTILIGHT
CopieCopie
Festilight - ETOILE THETIS- Motif candelabre H1.3x0.9m-Structure Impr.3D- LED blanc/bleu-230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 43.2 W

  • couleur de la lumière - multicolore

  • couleur - multicolore

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185693468

Réf. Sonepar

01183000704

Réf. Fournisseur

46087LED-03

Marque

Festilight

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

43.2 W

couleur de la lumière:

multicolore

couleur:

multicolore

nombre de points lumineux:

360

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

ETOILE THETIS - Le Motif Français, Motif candelabre structure en impression 3D gris clair - H1.3x0.9m - LED blanc et Bleu - 230V - Poids 5Kgs - Usage intérieur/extérieur, IP44

Les Atouts de l'article:

ETOILE THETIS Motif H1.3x0.9mH1.3mx0.9m LED blanc/bleu 230V

Les Atouts de la gamme:

LE MOTIF FRANCAIS: Découvrez notre nouvelle collection "LE MOTIF FRANCAIS". Responsable, réactive, recyclée et recyclable, cette gamme est composée de décors 100% Français de la création jusqu'à la fabrication. Vous pourrez ainsi sublimer et décorer vos rues, centre ville au gré de vos envies !

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight