Non retournable

Festilight - EUGENE-Casse-noisette géant, H3,40xL0,94xP0,84m - 93853

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • couleur - multicolore

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

  • largeur - 940 mm

  • hauteur/profondeur - 3400 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185673446

Réf. Sonepar

01183567344

Réf. Fournisseur

93853

Marque

Festilight

modèle:

autre

couleur:

multicolore

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

940 mm

hauteur/profondeur:

3400 mm

pays de fabrication:

FRANCE

EUGENE- Casse-noisette en version géante et colorée, hauteur 3,4m, largeur 0,94m et profondeur 0,84m - En résine -Poids 70kg - Usage intérieur et extérieur - Décorez vos espaces, de jour comme de nuit

Les Atouts de l'article:

CASSE NOISETTE GEANT-RESINE-EUGENE-H340CM

Les Atouts de la gamme:

DÉCOR DE JOUR: Retrouvez toutes nos décorations de jour pour les fêtes de fin d'années. Boules incassables, flocons pailletés, têtes à trou et casse-noisettes géants : il y a tout ce qu'il vous faut !

Quelques mots du fabricant :

Avec plus de 25 ans d’expérience, Festilight est une entreprise française spécialisée dans la conception et la production de décoration lumineuse et festive pour les collectivités et les espaces commerciaux.

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight