Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Festilight - FESTISNOW CURTAIN-Rideau, H.0,38/0,58xL.2,00m, 70 LED blanc, 230V, IP44 - 39212-0

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - guirlande lumineuse

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 5 W

  • couleur de la lumière - blanc

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185618539

Réf. Sonepar

01183561853

Réf. Fournisseur

39212-0

Marque

Festilight

modèle:

guirlande lumineuse

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

5 W

couleur de la lumière:

blanc

couleur:

blanc

longueur totale:

2 m

nombre de points lumineux:

70

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

hauteur/profondeur:

380 mm

pays de fabrication:

CHINE

FESTISNOW CURTAIN-Rideau avec 5 Festisnow H38cm/H58cm, longueur 2M. 70 LED blanc froid donnant un effet glacé dynamique et éclatant. Câble blanc-230V-Usage intérieur/extérieur, IP44. Raccordable 50 fois avec nos produits InfiniLight Pro.

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight