Festilight - FESTISNOW- Tube H.1,08, 40 LED blanc, 230V, IP44 - 39211-0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
modèle - guirlande lumineuse
indice de protection (IP) - IP44
puissance de raccordement - 4 W
couleur de la lumière - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185617204
Réf. Sonepar
01183561720
Réf. Fournisseur
39211-0
Marque
Festilight
source lumineuse fournie:
Oui
modèle:
guirlande lumineuse
indice de protection (IP):
IP44
puissance de raccordement:
4 W
couleur de la lumière:
blanc
couleur:
noir
longueur totale:
0.108 m
nombre de points lumineux:
40
source lumineuse:
LED non interchangeable
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
hauteur/profondeur:
1070 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight


