Festilight - Fixation accessoire, Maillon rapide - Zinc, Ø6mm, charge max 400kg - 90723

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • couleur - argent

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

  • diamètre - 6 mm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185651628

Réf. Sonepar

01183565162

Réf. Fournisseur

90723

Marque

Festilight

modèle:

autre

couleur:

argent

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

diamètre:

6 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Notre maillon rapide mesure 6mm de diamètre et peut porter une charge maximale de 400kg

Les Atouts de l'article:

Maillon rapide zING Ø 6mm - charge maxi 400kg

Quelques mots du fabricant :

Avec plus de 25 ans d’expérience, Festilight est une entreprise française spécialisée dans la conception et la production de décoration lumineuse et festive pour les collectivités et les espaces commerciaux.

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight