Festilight - Fixation accessoire, Manille droite - Zinc, Ø6mm, charge max 160kg - 90719

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
couleur - argent
convient pour utilisation à l’extérieur - Oui
diamètre - 6 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185651581
Réf. Sonepar
01183565158
Réf. Fournisseur
90719
Marque
Festilight
modèle:
autre
couleur:
argent
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
diamètre:
6 mm
Les Atouts de l'article:
Manille droite ZING Ø 6mm - charge maxi 160kg
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight


