Festilight - Fixation, Kit Fixation potence + Attache poteau, 15kg (potence), INT/EXT - 90735

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
couleur de la lumière - autre
couleur - argent
longueur totale - 800 m
convient pour utilisation à l’extérieur - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185662440
Réf. Sonepar
01183566244
Réf. Fournisseur
90735
Marque
Festilight
modèle:
autre
couleur de la lumière:
autre
couleur:
argent
longueur totale:
800 m
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
800 mm
hauteur/profondeur:
500 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Lot potence 90606 + 2 attaches poteau 90601
Les Atouts de la gamme:
INSTALLATION: Retrouvez notre large gamme d'accessoires d'installation indispensables à la pose de vos décors.
Quelques mots du fabricant :
Avec plus de 25 ans d’expérience, Festilight est une entreprise française spécialisée dans la conception et la production de décoration lumineuse et festive pour les collectivités et les espaces commerciaux.
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight


