Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Festilight - Fixation suspensions, Kit de suspension, Câble + Zip-clip, L.3,00m, Ø2mm, 45kg - 90727

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • couleur - argent

  • longueur totale - 3 m

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

  • diamètre - 2 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185650652

Réf. Sonepar

01183565065

Réf. Fournisseur

90727

Marque

Festilight

modèle:

autre

couleur:

argent

longueur totale:

3 m

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

diamètre:

2 mm

Notre kit de suspension est composé d'un Zip-clip (auto-bloquant et sans clé de réglage) et d'un câble avec embout boucle sertie. Il mesure 3,00m de longueur pour 2mm de diamètre. 45kg, intérieur/extérieur

Les Atouts de l'article:

Kit de suspension L3m Ø2mm câble embout boucle + Zipclip. 2 mètres système de suspension standard embout boucle, 45kg maxi + Embout boucle zipclip de fixation

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight