Festilight - Fixation suspensions, Kit de suspension, Câble + Zip-clip, L.4,00m, Ø2mm, 45kg - 90728

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
couleur - argent
longueur totale - 5 m
convient pour utilisation à l’extérieur - Oui
diamètre - 2 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185650614
Réf. Sonepar
01183565061
Réf. Fournisseur
90728
Marque
Festilight
modèle:
autre
couleur:
argent
longueur totale:
5 m
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
diamètre:
2 mm
pays de fabrication:
UNION EUROPEENNE
Notre kit de suspension est composé d'un Zip-clip (auto-bloquant et sans clé de réglage) et d'un câble avec embout boucle sertie. Il mesure 4,00m de longueur pour 2mm de diamètre. 45kg, intérieur/extérieur
Les Atouts de l'article:
Kit de suspension L5m Ø2mm câble embout boucle + zipclip. 2 mètres système de suspension standard embout boucle, 45kg maxi + Embout boucle zipclip de fixation
Quelques mots du fabricant :
Avec plus de 25 ans d’expérience, Festilight est une entreprise française spécialisée dans la conception et la production de décoration lumineuse et festive pour les collectivités et les espaces commerciaux.
Les Atouts de l'article:
Kit de suspension L5m Ø2mm câble embout boucle + zipclip. 2 mètres système de suspension standard embout boucle, 45kg maxi + Embout boucle zipclip de fixation
Quelques mots du fabricant :
Avec plus de 25 ans d’expérience, Festilight est une entreprise française spécialisée dans la conception et la production de décoration lumineuse et festive pour les collectivités et les espaces commerciaux.
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight


