Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Festilight - Fixation suspensions, Kit de suspension, mousqueton + Câble L5,00m, Ø1,5mm, 14kg - 90733

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur - argent

  • longueur totale - 5 m

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185650645

Réf. Sonepar

01183565064

Réf. Fournisseur

90733

Marque

Festilight

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP20

couleur:

argent

longueur totale:

5 m

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

diamètre:

1.5 mm

Notre kit de suspension est composé d'un mousqueton serti et d'un câble avec embout crochet ajustable. Il mesure 5,00m de longueur pour 1,5mm de diamètre. 14kg, intérieur/extérieur.

Les Atouts de l'article:

Kit suspension embout crochet L5m Ø2mm, Charge 014 kg Kit mousqueton serti, embout crochet ajustable, 3 mètres de câble 14kg maxi

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight