Festilight - Fixation Traversées, Kit Traversée, 2 clips + 1 Câble, L.20m, Ø6mm, 100kg - 90716

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
couleur - argent
longueur totale - 20 m
convient pour utilisation à l’extérieur - Oui
diamètre - 6 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185650546
Réf. Sonepar
01183565054
Réf. Fournisseur
90716
Marque
Festilight
modèle:
autre
couleur:
argent
longueur totale:
20 m
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
diamètre:
6 mm
pays de fabrication:
UNION EUROPEENNE
Notre kit de traversée est composée d'un câble avec deux clips de fixation. Il mesure 20m de longueur pour 6mm de diamètre. Avec 100kg, intérieur/extérieur.
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight


