🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil
fin de vie

Festilight - Flocon pailleté, Ø70 cm, rouge, INT/EXT - 93370

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de la lumière:

rouge
Voir les options disponiblesambre/ambre jaune
Voir les options disponiblesbleu

couleur:

rouge
Voir les options disponiblesautre
Voir les options disponiblesbleu

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • couleur de la lumière - rouge

  • couleur - rouge

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

  • largeur - 700 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185643210

Réf. Sonepar

01183093370

Réf. Fournisseur

93370

Marque

Festilight

modèle:

autre

couleur de la lumière:

rouge

couleur:

rouge

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

700 mm

hauteur/profondeur:

700 mm

diamètre:

700 mm

FLOCON - Décor flocon en PVC pailleté couleur rouge mesure 70 cm de diamètre. Le système de fixation du flocon est à ajouter. Il est conçu aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur.

Les Atouts de l'article:

FLOCON Flocon pailleté Ø 70cm, rouge, Paillette haute brillance

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight