Festilight - Folie-Traversée Double, H1,2mxL6m, LED blanc pétillant, 230V - 43237LED-2-0P0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
puissance de raccordement - 211 W
couleur de la lumière - blanc
couleur - multicolore
nombre de points lumineux - 1520
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185647096
Réf. Sonepar
01183000694
Réf. Fournisseur
43237LED-2-0P0
Marque
Festilight
indice de protection (IP):
IP44
puissance de raccordement:
211 W
couleur de la lumière:
blanc
couleur:
multicolore
nombre de points lumineux:
1520
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
1200 mm
hauteur/profondeur:
1200 mm
Les Atouts de l'article:
FOLIE Traversée L6,00m x H1,20m blanc pétillant 230V. Drapé composé de guirlande pétillante, motif grande hauteur
Les Atouts de la gamme:
COLLECTION VÉGÉTALE: Ornez votre ville de décors graphiques avec nos motifs singuliers à l'allure végétale. Un décor majoritairement composé de LED blanc froid qui ne passera pas inaperçu !
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight


