Festilight - FONTANA - Fontaine Cordon néon blanc, H4,15M - 43407NEON-0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
indice de protection (IP) - IP44
puissance de raccordement - 288 W
couleur de la lumière - blanc
couleur - argent
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185667193
Réf. Sonepar
01183566719
Réf. Fournisseur
43407NEON-0
Marque
Festilight
modèle:
autre
indice de protection (IP):
IP44
puissance de raccordement:
288 W
couleur de la lumière:
blanc
couleur:
argent
nombre de points lumineux:
3840
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight


