Festilight - France-Le Motif Français, Motif H0,94xL1,23m, Néon blanc chaud et LED blanc - 46543NEON-9P0

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de la lumière:

multicolore

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 144 W

  • couleur de la lumière - multicolore

  • couleur - multicolore

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185692874

Réf. Sonepar

01183569287

Réf. Fournisseur

46543NEON-9P0

Marque

Festilight

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

144 W

couleur de la lumière:

multicolore

couleur:

multicolore

nombre de points lumineux:

1880

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

FRANCE-Le Motif Français, motif structure impression 3D gris clair recyclabel et recyclée - H0,94mxL1,23m - Soulignée par un cordon Néon blanc chaud et par un drapée LED blanc froid- Poids 4,85kg - Usage intérieur/extérieur, IP44

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight