🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil
fin de vie

Festilight - GALATIC PLUS-Sphère Ø1,20m, blanc, pétillant, 230V - 40475-WP0

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 22.6 W

  • couleur de la lumière - blanc

  • couleur - blanc

  • nombre de points lumineux - 390

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185629092

Réf. Sonepar

01183000529

Réf. Fournisseur

40475-WP0

Marque

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

22.6 W

couleur de la lumière:

blanc

couleur:

blanc

nombre de points lumineux:

390

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

1200 mm

hauteur/profondeur:

1200 mm

diamètre:

1200 mm

GALATIC PLUS- Bouquet lumineux élégant et pétillant, diamètre de 1,20m. 390 LED blanc froid pétillant. Poids 4,4kg, Usage intérieur et extérieur, IP44. Câble blanc, 230V, raccordable avec notre collection InfliniLight Pro.

Les Atouts de l'article:

GALACTIC PLUS Sphère galactique 3D LED pétillantes Ø1,20m 26 branches 390 LED Blanc pétillant blanc câble blanc 230V. Décor 3D volumineux qui offre une belle présence grâce à sa taille généreuse et ses branches orientées dans toutes les directions. Suspension ultralumineuse. Pétillement élégant. Structure blanche

Les Atouts de la gamme:

INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight