Festilight - Gamme Spectra, Projecteur LED, 1000x95x185mm, 7kg, 125W, 12 LED x 10W - SP-BAR1210-IP

FESTILIGHT
CopieCopie
Festilight - Gamme Spectra, Projecteur LED, 1000x95x185mm, 7kg, 125W, 12 LED x 10W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • puissance de raccordement - 125 W

  • couleur de la lumière - RGBW

  • couleur - noir

  • longueur totale - 185 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185662143

Réf. Sonepar

01183566214

Réf. Fournisseur

SP-BAR1210-IP

Marque

Festilight

indice de protection (IP):

IP65

puissance de raccordement:

125 W

couleur de la lumière:

RGBW

couleur:

noir

longueur totale:

185 m

nombre de points lumineux:

12

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

1000 mm

hauteur/profondeur:

95 mm

pays de fabrication:

CHINE

Gamme Spectra, Projecteur LED muni de 12LED RGBW de 10W chacune, il mesure 1000x95x185mm - Poids 7kg - Usage Extérieur - Angle de 25°, 3 modes de pilotage - Pour décorer et valoriser vos façades et monuments

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight