Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Festilight - Gamme Spectra, Projecteur LED, 226x244x156mm, 4,3kg, 80W, 7 LED x 10W - SP-PARLED710-IP

FESTILIGHT
CopieCopie
Festilight - Gamme Spectra, Projecteur LED, 226x244x156mm, 4,3kg, 80W, 7 LED x 10W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • puissance de raccordement - 80 W

  • couleur de la lumière - RGBW

  • couleur - noir

  • longueur totale - 156 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185662105

Réf. Sonepar

01183566210

Réf. Fournisseur

SP-PARLED710-IP

Marque

Festilight

indice de protection (IP):

IP65

puissance de raccordement:

80 W

couleur de la lumière:

RGBW

couleur:

noir

longueur totale:

156 m

nombre de points lumineux:

7

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

226 mm

hauteur/profondeur:

244 mm

Gamme Spectra - Projecteur LED, muni de 7LED RGBW de 10W chacune, il mesure 226x244x156mm - Poids, 4,3kg - Usage extérieur - Angle de 25°, 3 modes de pilotage - Pour décorer et valoriser vos façades et monuments

Les Atouts de l'article:

PAR LED 7x10W RGBW

Les Atouts de la gamme:

FESTI'SPECTRA: Sublimez l’architecture de vos bâtiments grâce à notre gamme de projecteurs LED SPECTRA. Une jolie lumière qui lèche la façade d'un bâtiment, voici notre solution pour mettre en valeur le patrimoine de votre commune.

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight