Festilight - Gamme Spectra, Projecteur LED, 298x268x157,5mm, 5,5kg, 125W, 12 LED x 10W - SP-PARLED1210-IP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
puissance de raccordement - 200 W
couleur de la lumière - RGBW
couleur - noir
longueur totale - 157.5 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185662129
Réf. Sonepar
01183566212
Réf. Fournisseur
SP-PARLED1210-IP
Marque
Festilight
indice de protection (IP):
IP65
puissance de raccordement:
200 W
couleur de la lumière:
RGBW
couleur:
noir
longueur totale:
157.5 m
nombre de points lumineux:
12
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
298 mm
hauteur/profondeur:
268 mm
Les Atouts de l'article:
PAR LED 12x10W RGBW
Les Atouts de la gamme:
FESTI'SPECTRA: Sublimez l’architecture de vos bâtiments grâce à notre gamme de projecteurs LED SPECTRA. Une jolie lumière qui lèche la façade d'un bâtiment, voici notre solution pour mettre en valeur le patrimoine de votre commune.
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight


