Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Festilight - Gamme Spectra, Projecteur LED, 525x205x150mm, 7,6kg, 260W, 24 LED x 10W - SP-WASH2410-IP

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • puissance de raccordement - 260 W

  • couleur de la lumière - RGBW

  • couleur - noir

  • longueur totale - 150 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185662136

Réf. Sonepar

01183566213

Réf. Fournisseur

SP-WASH2410-IP

Marque

Festilight

indice de protection (IP):

IP65

puissance de raccordement:

260 W

couleur de la lumière:

RGBW

couleur:

noir

longueur totale:

150 m

nombre de points lumineux:

24

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

525 mm

hauteur/profondeur:

205 mm

Gamme Spectra, Projecteur LED muni de 24LED RGBW de 10W chacune, il mesure 525x205x150mm - Poids 7,6kg - Usage Extérieur - Angle de 25°, 3 modes de pilotage - Pour décorer et valoriser vos façades et monuments

Les Atouts de l'article:

WASH 24x10W RGBW

Les Atouts de la gamme:

FESTI'SPECTRA: Sublimez l’architecture de vos bâtiments grâce à notre gamme de projecteurs LED SPECTRA. Une jolie lumière qui lèche la façade d'un bâtiment, voici notre solution pour mettre en valeur le patrimoine de votre commune.

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight