Festilight - GEORGES - LMF - Cadeau 2D - H1,45m x L1,33m - Néon blanc chaud et rouge - 230V - 46581-R-NEON-29

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 81 W

  • couleur de la lumière - multicolore

  • couleur - multicolore

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185692997

Réf. Sonepar

01183569299

Réf. Fournisseur

46581-R-NEON-29

Marque

Festilight

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

81 W

couleur de la lumière:

multicolore

couleur:

multicolore

nombre de points lumineux:

1080

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

GEORGES-Le Motif Français, décor cadeau à poser structure impression 3D rouge recyclable t recyclée - H1,45MxL1,33M - Soulignée par un cordon Néon rouge et blanc chaud - Poids 5,5kg - Usage intérieur et extérieur, IP44 -Livré avec socle

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight