Non retournable

Festilight - Gobo gourmand, Ø54mm, 3 couleurs - GOBO-GOURMAN-3C-54

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - image de motif

  • couleur - multicolore

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

  • largeur - 540 mm

  • diamètre - 540 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185645252

Réf. Sonepar

01183564525

Réf. Fournisseur

GOBO-GOURMAN-3C-54

Marque

Festilight

modèle:

image de motif

couleur:

multicolore

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

540 mm

diamètre:

540 mm

pays de fabrication:

CHINE

Gobo, lentille imprimée motif Gourmand - Diamètre 54mm - 3 couleurs Blanc/Rouge/Jaune - Utilisable sur nos projecteurs GP80F4-IP/GP80R1-IP/GP200R1-IP - Idéal et ludique pour communiquer sur vos différents évènements sportifs et culturels

Les Atouts de l'article:

GOBO Motif Gourmand 3 couleurs blanc/rouge/jaune. Taille du gobo : Ø 54 mm. A utliser avec les projecteurs de gobos suivants : GP40R1 / GP40R1IP / GP80R1 / GP80R1IP

Les Atouts de la gamme:

FESTI'GOBO: Communiquez tout au long de l'année avec notre large gamme de gobos (lentille imprimée)! Nos gobos peuvent être utilisées pour des manifestations culturelles, des événements sportifs ou bien des fêtes et célébrations…

Quelques mots du fabricant :

Avec plus de 25 ans d’expérience, Festilight est une entreprise française spécialisée dans la conception et la production de décoration lumineuse et festive pour les collectivités et les espaces commerciaux.

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight