Festilight - Gobo Père Noël, Ø54mm, 2 couleurs - GOBO-PN-2C-54

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - image de motif
couleur - multicolore
convient pour utilisation à l’extérieur - Oui
largeur - 540 mm
diamètre - 540 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185645436
Réf. Sonepar
01183564543
Réf. Fournisseur
GOBO-PN-2C-54
Marque
Festilight
modèle:
image de motif
couleur:
multicolore
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
540 mm
diamètre:
540 mm
pays de fabrication:
CHINE
Gobo, lentille imprimée motif Père Noël - Diamètre 54mm - 2 couleurs Blanc et Rouge - Utilisable sur nos projecteurs GP40R1-IP/GP80R1-IP/GP200R1-IP - Idéal et ludique pour communiquer sur vos différents évènements sportifs et culturels
Les Atouts de l'article:
GOBO Motif Père Noël 2 couleurs blanc/rouge. Taille du gobo : Ø 54 mm. A utliser avec les projecteurs de gobos suivants : GP80F4 / GP80F4-IP
Les Atouts de la gamme:
FESTI'GOBO: Communiquez tout au long de l'année avec notre large gamme de gobos (lentille imprimée)! Nos gobos peuvent être utilisées pour des manifestations culturelles, des événements sportifs ou bien des fêtes et célébrations…
Quelques mots du fabricant :
Avec plus de 25 ans d’expérience, Festilight est une entreprise française spécialisée dans la conception et la production de décoration lumineuse et festive pour les collectivités et les espaces commerciaux.
Les Atouts de l'article:
GOBO Motif Père Noël 2 couleurs blanc/rouge. Taille du gobo : Ø 54 mm. A utliser avec les projecteurs de gobos suivants : GP80F4 / GP80F4-IP
Les Atouts de la gamme:
FESTI'GOBO: Communiquez tout au long de l'année avec notre large gamme de gobos (lentille imprimée)! Nos gobos peuvent être utilisées pour des manifestations culturelles, des événements sportifs ou bien des fêtes et célébrations…
Quelques mots du fabricant :
Avec plus de 25 ans d’expérience, Festilight est une entreprise française spécialisée dans la conception et la production de décoration lumineuse et festive pour les collectivités et les espaces commerciaux.
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight


