Festilight - Gobo personnalisé, 2 couleurs, Ø30mm - GOBO30MM-2C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
convient pour utilisation à l’extérieur - Oui
largeur - 300 mm
diamètre - 300 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185641469
Réf. Sonepar
01183564146
Réf. Fournisseur
GOBO30MM-2C
Marque
Festilight
modèle:
autre
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
300 mm
diamètre:
300 mm
; Les Atouts de l'article:
GOBO Motif personnalisé 2 couleurs au choix (aplat de couleur. Taille du gobo : Ø 30 mm. Pour la personnalisation du gobo, nous fournir une illustration dans un format numérique vectoriel, obligatoire. A utiliser avec les projecteurs de gobos suivants : GP80F4 / GP80F4IP
; Les Atouts de la gamme:
FESTI'GOBO: Communiquez tout au long de l'année avec notre large gamme de gobos (lentille imprimée)! Nos gobos peuvent être utilisées pour des manifestations culturelles, des événements sportifs ou bien des fêtes et célébrations…

Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight


