Festilight - Gobo personnalisé, 4 couleurs, Ø25mm - GOBO25MM-FC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - image de motif
couleur - multicolore
convient pour utilisation à l’extérieur - Oui
largeur - 250 mm
diamètre - 250 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185657927
Réf. Sonepar
01183565792
Réf. Fournisseur
GOBO25MM-FC
Marque
Festilight
modèle:
image de motif
couleur:
multicolore
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
250 mm
diamètre:
250 mm
pays de fabrication:
CHINE
Créez votre propre Gobo ! Illustration de votre choix avec quatre couleurs. Vectorisation de votre illustration par notre service infographie. Notre gobo verre mesure 25 mm de diamètre. Il est utilisable sur notre projecteur GP200R1-IP-Z.
Les Atouts de l'article:
GOBO-motif personnalisé-Ø25mm Full color - pour GP200R1
Les Atouts de la gamme:
FESTI'GOBO: Communiquez tout au long de l'année avec notre large gamme de gobos (lentille imprimée)! Nos gobos peuvent être utilisées pour des manifestations culturelles, des événements sportifs ou bien des fêtes et célébrations…
Quelques mots du fabricant :
Avec plus de 25 ans d’expérience, Festilight est une entreprise française spécialisée dans la conception et la production de décoration lumineuse et festive pour les collectivités et les espaces commerciaux.
Les Atouts de l'article:
GOBO-motif personnalisé-Ø25mm Full color - pour GP200R1
Les Atouts de la gamme:
FESTI'GOBO: Communiquez tout au long de l'année avec notre large gamme de gobos (lentille imprimée)! Nos gobos peuvent être utilisées pour des manifestations culturelles, des événements sportifs ou bien des fêtes et célébrations…
Quelques mots du fabricant :
Avec plus de 25 ans d’expérience, Festilight est une entreprise française spécialisée dans la conception et la production de décoration lumineuse et festive pour les collectivités et les espaces commerciaux.
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight


