Festilight - Guirlande B22-Long.100m-Noir-100 douilles-230V-Vendue sans ampoule - 69100

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 10.7 W

  • couleur - noir

  • longueur totale - 100 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185605225

Réf. Sonepar

01183005220

Réf. Fournisseur

69100

Marque

Festilight

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

10.7 W

couleur:

noir

longueur totale:

100 m

source lumineuse:

LED non interchangeable

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

La guirlande B22 de couleur noir mesure 100m de long avec 100 douilles (15W max/douille)-230V-Conçue aussi bien pour l'intérieur que l'extérieur-Ampoules vendues séparément, personnalisez vos guirlandes B22 aux couleurs de votre choix

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight