Festilight - HENRY - Motif Impr.3D - Étoile - Ø75cm Néon LED blanc chaud - 230V - 46003NEON-9

FESTILIGHT
CopieCopie
Festilight - HENRY - Motif Impr.3D - Étoile - Ø75cm Néon LED blanc chaud - 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 27 W

  • couleur de la lumière - blanc

  • couleur - multicolore

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185692867

Réf. Sonepar

01183569286

Réf. Fournisseur

46003NEON-9

Marque

Festilight

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

27 W

couleur de la lumière:

blanc

couleur:

multicolore

nombre de points lumineux:

360

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

HENRY-Le Motif Français, motif Etoile Ø75cm - Soulignée par un cordon Néon blanc chaud. Structure gris clair recyclable et recyclée, produite en France dans notre atelier - 230V - Poids 1,20kg - Usage intérieur et extérieur, IP44

Les Atouts de l'article:

HENRY Le Motif Français Étoile Ø75cm Néon LED blanc chaud 230V

Les Atouts de la gamme:

LE MOTIF FRANCAIS: Découvrez notre nouvelle collection "LE MOTIF FRANCAIS". Responsable, réactive, recyclée et recyclable, cette gamme est composée de décors 100% Français de la création jusqu'à la fabrication. Vous pourrez ainsi sublimer et décorer vos rues, centre ville au gré de vos envies !
Festilight

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight