Festilight - JABOT SAPIN - Décor sapinette- L2,70m et D.35cm - 300 LED Blanc chaud pét.- 230V - 93649-P9-230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
indice de protection (IP) - IP44
puissance de raccordement - 27.6 W
couleur de la lumière - ambre/ambre jaune
couleur - vert
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185663065
Réf. Sonepar
01183566306
Réf. Fournisseur
93649-P9-230V
Marque
Festilight
modèle:
autre
indice de protection (IP):
IP44
puissance de raccordement:
27.6 W
couleur de la lumière:
ambre/ambre jaune
couleur:
vert
longueur totale:
2.7 m
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
hauteur/profondeur:
350 mm
diamètre:
350 mm
Les Atouts de l'article:
JABOT SAPIN Ø35cmxL2,70m300 LED Blanc chaud pétillant 230V
Les Atouts de la gamme:
DÉCOR MAJESTUEUX: Partez à la découverte de notre gamme de décors majestueux. Ces décors gros volume lumineux créeront sans aucun doute l'attraction autour de vos places publiques ! Effet "wow" garanti !
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight


