Festilight - JACQUES - Lutin Boule de neige impression 3D-H1,19xL0,78M-NEON BLANC CHAUD-230V - 46625NEON-9

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 99 W

  • couleur de la lumière - multicolore

  • couleur - multicolore

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185693741

Réf. Sonepar

01183569374

Réf. Fournisseur

46625NEON-9

Marque

Festilight

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

99 W

couleur de la lumière:

multicolore

couleur:

multicolore

nombre de points lumineux:

960

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

JACQUES - Le Motif Français motif Lutin Boule de neige en impression 3D structure gris clair - H1,19xL0,78M - Soulignée par du NEON BLANC CHAUD - 230V - Poids 3,15kgs - Usage intérieur/extérieur, IP44 - Socle NON inclus

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight