🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Festilight - JEAN - LMF - Boule 2D - H0,64xL0,64M - Néon blanc chaud -230V - 46592NEON-9P9

FESTILIGHT
CopieCopie
Festilight - JEAN - LMF - Boule 2D - H0,64xL0,64M - Néon blanc chaud -230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 22.6 W

  • couleur de la lumière - ambre/ambre jaune

  • couleur - multicolore

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185695080

Réf. Sonepar

01183569508

Réf. Fournisseur

46592NEON-9P9

Marque

Festilight

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

22.6 W

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

couleur:

multicolore

nombre de points lumineux:

280

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

JEAN-Le Motif Français, suspension disque effet 3D, structure impression 3D gris clair - Diamètre 64cm - Soulignée par un cordon Néon blanc chaud et guirlande LED blanc chaud pétillant - Poids 1,2kg - Usage intérieur et extérieur, IP44

Les Atouts de l'article:

JEAN Le Motif Français Boule 2D H0,64x0,64 LED blanc froid 230V

Les Atouts de la gamme:

LE MOTIF FRANCAIS: Découvrez notre nouvelle collection "LE MOTIF FRANCAIS". Responsable, réactive, recyclée et recyclable, cette gamme est composée de décors 100% Français de la création jusqu'à la fabrication. Vous pourrez ainsi sublimer et décorer vos rues, centre ville au gré de vos envies !

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight