🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Festilight - JOSEPH-Casse-noisette géant, H1,83xL0,54xP0,48m - 93855

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • couleur - multicolore

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

  • largeur - 540 mm

  • hauteur/profondeur - 1830 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185673477

Réf. Sonepar

01183567347

Réf. Fournisseur

93855

Marque

Festilight

modèle:

autre

couleur:

multicolore

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

540 mm

hauteur/profondeur:

1830 mm

JOSEPH - Casse-noisette en version géante et colorée, hauteur 1,83m, largeur 0,54m et profondeur 0,48m - En résine -Poids 17kg - Usage intérieur et extérieur - Décorez vos espaces, de jour comme de nuit

Les Atouts de l'article:

CASSE NOISETTE GEANT-RESINE-JOSEPH-H183cm

Les Atouts de la gamme:

DÉCOR DE JOUR: Retrouvez toutes nos décorations de jour pour les fêtes de fin d'années. Boules incassables, flocons pailletés, têtes à trou et casse-noisettes géants : il y a tout ce qu'il vous faut !

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight